Palmetto Packing 1350 | 包裝密封 1/4 平方英吋 25 英尺 | 4rta9 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

棕櫚包裝 1350 包裝密封 1/4 平方英寸 25 英尺 | AD9GQN 4RTA9

PALMETTO PACKING 1350包裝封條1/4平方英寸25英尺

有現貨
貨號:AD9GQN Model: 1350,en交叉參考:4RTA9

得到它 可能 7, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$4,063 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目壓縮填料密封
環境溫度。 範圍-10到500 F.
顏色
適用於泵和閥門
總長:25ft。
材料黃色對位芳綸
最高泵壓力(PSI)5000
最高閥門壓力(PSI)5000
Max.最高Shaft Speed (ft/min)軸轉速(ft / min)2500
最高蒸汽溫度(F)NR
pH範圍3年到11年
方形1機構/ 4“

送貨信息:

船重(kg) 0.6
船高(厘米)9.53
船長(厘米)15.88
船寬(厘米)9.65
HS代碼5911900040
原產地US

產品型號

產品型號總長:尺寸方形價錢
棕櫚包裝 1350 包裝密封 1/8 平方英寸 5 英尺 | AD9GQE 4RTA1 13505ft。-1機構/ 8“新台幣747元
棕櫚包裝 1350 包裝密封 1/8 平方英寸 10 英尺 | AD9GQF 4RTA2 135010ft。-1機構/ 8“新台幣1,060元
棕櫚包裝 1350 包裝密封 1/8 平方英寸 25 英尺 | AD9GQG 4RTA3 135025ft。-1機構/ 8“新台幣2,340元
棕櫚包裝 1350 包裝密封 3/16 平方英寸 5 英尺 | AD9GQH 4RTA4 13505ft。-3機構/ 16“新台幣966元
棕櫚包裝 1350 包裝密封 3/16 平方英寸 10 英尺 | AD9GQJ 4RTA5 135010ft。-3機構/ 16“新台幣1,370元
棕櫚包裝 1350 包裝密封 3/16 平方英寸 25 英尺 | AD9GQK 4RTA6 135025ft。-3機構/ 16“新台幣2,820元
棕櫚包裝 1350 包裝密封 1/4 平方英寸 5 英尺 | AD9GQL 4RTA7 13505ft。-1機構/ 4“新台幣1,273元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

PALMETTO PACKING 1350包裝封條1/4平方英寸25英尺
新台幣4,063元 /單元