項目 | 壓縮填料密封 |
環境溫度。 範圍 | -10到500 F. |
顏色 | 暗黑 |
適用於 | 高跟鞋 |
總長: | 10ft。 |
材料 | 具有石墨和黃色芳族聚酰胺角的膨體聚四氟乙烯 |
最高泵壓力(PSI) | 4500 |
最高閥門壓力(PSI) | NR |
Max.最高Shaft Speed (ft/min)軸轉速(ft / min) | 2700 |
最高蒸汽溫度(F) | NR |
pH範圍 | 3年到11年 |
方形 | 3機構/ 4“ |
船重(kg) | 2.14 |
船高(厘米) | 21.08 |
船長(厘米) | 21.59 |
船寬(厘米) | 13.97 |
HS代碼 | 5911900040 |
原產地 | US |