Palmetto Packing 1371 | 包裝密封 3/8 平方英吋 5 英尺 | 4ry4 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

棕櫚包裝 1371 包裝密封 3/8 平方英寸 5 英尺 | AD9GPN 4RRY4

PALMETTO PACKING 1371包裝封條3/8平方英寸5英尺

有現貨
項目:AD9GPN Model: 1371,en交叉參考:4RRY4

得到它 可能 6, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$3,532 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目壓縮填料密封
環境溫度。 範圍-10到550 F.
顏色白色
適用於泵和閥門
總長:5ft。
材料白色間位芳綸
最高泵壓力(PSI)500
最高閥門壓力(PSI)2500
Max.最高Shaft Speed (ft/min)軸轉速(ft / min)3150
最高蒸汽溫度(F)NR
pH範圍1年到14年
方形3機構/ 8“

送貨信息:

船重(kg) 0.35
船高(厘米)9.53
船長(厘米)15.88
船寬(厘米)9.65
HS代碼5911900040
原產地US

產品型號

產品型號總長:尺寸方形價錢
棕櫚包裝 1371 包裝密封 1/8 平方英寸 5 英尺 | AD9GPA 4RRX1 13715ft。-1機構/ 8“新台幣813元
棕櫚包裝 1371 包裝密封 1/8 平方英寸 10 英尺 | AD9GPB 4RRX2 137110ft。-1機構/ 8“新台幣1,340元
棕櫚包裝 1371 包裝密封 1/8 平方英寸 25 英尺 | AD9GPC 4RRX3 137125ft。-1機構/ 8“新台幣3,221元
棕櫚包裝 1371 包裝密封 3/16 平方英寸 5 英尺 | AD9GPD 4RRX4 13715ft。-3機構/ 16“新台幣1,043元
棕櫚包裝 1371 包裝密封 3/16 平方英寸 10 英尺 | AD9GPE 4RRX5 137110ft。-3機構/ 16“新台幣1,850元
棕櫚包裝 1371 包裝密封 3/16 平方英寸 25 英尺 | AD9GPF 4RRX6 137125ft。-3機構/ 16“新台幣4,461元
棕櫚包裝 1371 包裝密封 1/4 平方英寸 5 英尺 | AD9GPG 4RRX7 13715ft。-1機構/ 4“新台幣1,708元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

PALMETTO PACKING 1371包裝封條3/8平方英寸5英尺
新台幣3,532元 /單元