扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

棕櫚包裝 1389 包裝密封 1/8 平方英寸 10 英尺 | AD9GUX 4RTL5

PALMETTO PACKING 1389包裝封條1/8平方英寸10英尺

有現貨
貨號:AD9GUX Model: 1389,en交叉參考:4RTL5

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,545 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目壓縮填料密封
環境溫度。 範圍-400到550 F.
適用於泵和閥門
總長:10ft。
材料100%GFO(TM)膨脹石墨PTFE
最高泵壓力(PSI)1900
最高閥門壓力(PSI)1900
Max.最高Shaft Speed (ft/min)軸轉速(ft / min)4300
最高蒸汽溫度(F)NR
pH範圍0年到14年
方形1機構/ 8“

送貨信息:

船重(kg) 0.18
船高(厘米)9.53
船長(厘米)15.88
船寬(厘米)9.65
HS代碼5911900040
原產地US

產品型號

產品型號總長:尺寸方形價錢
棕櫚包裝 1389 包裝密封 1/8 平方英寸 5 英尺 | AD9GUW 4RTL4 13895ft。-1機構/ 8“新台幣1,015元
棕櫚包裝 1389 包裝密封 1/8 平方英寸 25 英尺 | AD9GUY 4RTL6 138925ft。-1機構/ 8“新台幣3,530元
棕櫚包裝 1389 包裝密封 3/16 平方英寸 5 英尺 | AD9GUZ 4RTL7 13895ft。-3機構/ 16“新台幣1,367元
棕櫚包裝 1389 包裝密封 3/16 平方英寸 10 英尺 | AD9GVA 4RTL8 138910ft。-3機構/ 16“新台幣2,123元
棕櫚包裝 1389 包裝密封 3/16 平方英寸 25 英尺 | AD9GVB 4RTL9 138925ft。-3機構/ 16“新台幣4,360元
棕櫚包裝 1389 包裝密封 1/4 平方英寸 5 英尺 | AD9GVC 4RTN1 13895ft。-1機構/ 4“新台幣1,944元
棕櫚包裝 1389 包裝密封 1/4 平方英寸 10 英尺 | AD9GVD 4RTN2 138910ft。-1機構/ 4“新台幣3,469元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

PALMETTO PACKING 1389包裝封條1/8平方英寸10英尺
新台幣1,545元 /單元