項目 | 壓縮填料密封 |
環境溫度。 範圍 | -10到500 F. |
顏色 | 褐色 |
適用於 | 泵和閥門 |
總長: | 5ft。 |
材料 | PTFE複合填料 |
最高泵壓力(PSI) | 2500 |
最高閥門壓力(PSI) | 2500 |
Max.最高Shaft Speed (ft/min)軸轉速(ft / min) | 2200 |
最高蒸汽溫度(F) | NR |
pH範圍 | 2年到12年 |
方形 | 1機構/ 4“ |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 9.53 |
船長(厘米) | 15.88 |
船寬(厘米) | 9.65 |
HS代碼 | 5911900040 |
原產地 | US |