扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

棕櫚包裝 1555 包裝密封 3/8 平方英寸 25 英尺 | AD9WQZ 4VLF9

PALMETTO PACKING 1555包裝封條3/8平方英寸25英尺

有現貨
貨號:AD9WQZ Model: 1555,en交叉參考:4VLF9

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$14,642 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目壓縮填料密封
環境溫度。 範圍-450到800 F.
顏色暗灰色
適用於泵和閥門
總長:25ft。
材料石墨絲盤根
最高泵壓力(PSI)3500
最高閥門壓力(PSI)3500
Max.最高Shaft Speed (ft/min)軸轉速(ft / min)4000
最高蒸汽溫度(F)1200
pH範圍3年到14年
方形3機構/ 8“

送貨信息:

船重(kg) 1.06
船高(厘米)9.53
船長(厘米)15.88
船寬(厘米)9.65
HS代碼5911900040
原產地US

產品型號

產品型號總長:尺寸方形價錢
棕櫚包裝 1555 包裝密封 1/8 平方英寸 5 英尺 | AD9WQJ 4VLE4 15555ft。-1機構/ 8“新台幣1,030元
棕櫚包裝 1555 包裝密封,1/8 平方。 英寸,10 英尺 | AD9WQK 4VLE5 155510ft。-1機構/ 8“新台幣1,706元
棕櫚包裝 1555 包裝密封 1/8 平方英寸 25 英尺 | AD9WQL 4VLE6 155525ft。-1機構/ 8“新台幣3,423元
棕櫚包裝 1555 包裝密封 3/16 平方英寸 5 英尺 | AD9WQM 4VLE7 15555ft。-3機構/ 16“新台幣1,796元
棕櫚包裝 1555 包裝密封 3/16 平方英寸 10 英尺 | AD9WQN 4VLE8 155510ft。-3機構/ 16“新台幣3,285元
棕櫚包裝 1555 包裝密封 3/16 平方英寸 25 英尺 | AD9WQP 4VLE9 155525ft。-3機構/ 16“新台幣7,105元
棕櫚包裝 1555 包裝密封 1/4 平方英寸 5 英尺 | AD9WQQ 4VLF1 15555ft。-1機構/ 4“新台幣2,703元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

PALMETTO PACKING 1555包裝封條3/8平方英寸25英尺
新台幣14,642元 /單元