項目 | 壓縮填料密封 |
環境溫度。 範圍 | 650 F |
顏色 | 黑色 |
適用於 | 泵和閥門 |
總長: | 25ft。 |
材料 | 石墨碳盤根(連續絲) |
最高泵壓力(PSI) | 500 |
最高閥門壓力(PSI) | 2500 |
Max.最高Shaft Speed (ft/min)軸轉速(ft / min) | 4000 |
最高蒸汽溫度(F) | 1000 |
pH範圍 | 0年到14年 |
方形 | 1機構/ 2“ |
類別 | 碳 |
船重(kg) | 1.96 |
船高(厘米) | 13.72 |
船長(厘米) | 22.1 |
船寬(厘米) | 21.08 |
HS代碼 | 5911900040 |
原產地 | US |