得到它 可能 15, 星期三
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 注射包裝 |
環境溫度。 範圍 | 500 F |
顏色 | 黑色 |
適用於 | 高跟鞋 |
總長: | 8" |
材料 | PTFE /石墨 |
最高泵壓力(PSI) | 80 |
最高閥門壓力(PSI) | NR |
Max.最高Shaft Speed (ft/min)軸轉速(ft / min) | 1200 |
最高蒸汽溫度(F) | 500 |
pH範圍 | 0年到14年 |
方形 | 1/2磅袋 |
類別 | 吃豆王#10 |
船重(kg) | 2.48 |
船高(厘米) | 7.37 |
船長(厘米) | 25.65 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 5911900040 |
原產地 | US |