扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

棕櫚包裝 PINNACLE 包裝密封 3/4 平方英寸 25 英尺 | AD9WHQ 4VKP9

PALMETTO PACKING PINNACLE包裝封條3/4平方英寸25英尺

有現貨
貨號:AD9WHQ 型號:PINNACLE交叉參考:4VKP9

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$8,039 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目壓縮填料密封
環境溫度。 範圍-400到700 F.
顏色暗灰色
適用於泵和閥門
總長:25ft。
材料柔性石墨填料,帶PTFE和潤滑
最高泵壓力(PSI)250
最高閥門壓力(PSI)950
Max.最高Shaft Speed (ft/min)軸轉速(ft / min)3000
最高蒸汽溫度(F)1200
pH範圍0年到14年
方形3機構/ 4“

送貨信息:

船重(kg) 4.19
船高(厘米)22.86
船長(厘米)22.23
船寬(厘米)27.94
HS代碼5911900040
原產地US

產品型號

產品型號總長:尺寸方形價錢
棕櫚包裝 PINNACLE 包裝密封 1/8 平方英寸 5 英尺 | AD9WGM 4VKL1 巔峰5ft。-1機構/ 8“新台幣8,039元
棕櫚包裝 PINNACLE 包裝密封 1/8 平方英寸 10 英尺 | AD9WGN 4VKL2 巔峰10ft。-1機構/ 8“新台幣8,039元
棕櫚包裝 PINNACLE 包裝密封 1/4 平方英寸 5 英尺 | AD9WGU 4VKL7 巔峰5ft。-1機構/ 4“新台幣8,039元
棕櫚包裝 PINNACLE 包裝密封 3/8 平方英寸 10 英尺 | AD9WHB 4VKN5 巔峰10ft。-3機構/ 8“新台幣2,710元
棕櫚包裝 PINNACLE 包裝密封 3/8 平方英寸 25 英尺 | AD9WHC 4VKN6 巔峰25ft。-3機構/ 8“新台幣8,039元
棕櫚包裝 PINNACLE 包裝密封 1/2 平方英寸 10 英尺 | AD9WHH 4VKP2 巔峰10ft。-1機構/ 2“新台幣3,882元
棕櫚包裝 PINNACLE 包裝密封 1/2 平方英寸 25 英尺 | AD9WHJ 4VKP3 巔峰25ft。-1機構/ 2“新台幣8,039元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

PALMETTO PACKING PINNACLE包裝封條3/4平方英寸25英尺
新台幣8,039元 /單元