項目 | 鑽床虎鉗 |
床/底座 | 0.001“ |
顎偏斜 | .0.002英寸在2000磅 |
顎開口 | 3" |
顎板 | 0.002“ |
顎型 | 開槽的 |
鉗口寬度 | 3" |
總高度 | 2.625“ |
總長度 | 6.75“ |
喉深 | 1 1機構/ 2“ |
UPC | 726896123028 |
船重(kg) | 3.42 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 13.72 |
HS代碼 | 8205700060 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 顎開口 | 鉗口寬度 | 總高度 | 總長度 | 喉深 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9612153 | 1 1機構/ 2“ | 1 3機構/ 4“ | 1 15機構/ 16“ | 4 5機構/ 16“ | 1" | 新台幣5,245元 |