Palmgren 9625927 | 機用虎鉗,4 X 6 吋尺寸 | 35毫克30 | Raptor Supplies 台灣
PALMGREN 9625927 機用虎鉗,4 x 6 英吋尺寸 | AH4VEZ 35MG30

PALMGREN 9625927 機用虎鉗,4 x 6 英寸尺寸

有現貨
貨號:AH4VEZ Model: 9625927,en交叉編號:35MG30

得到它 可能 10, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$39,507 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目老虎鉗
床/底座陸運
鎖模力7960
顎偏斜0.001英寸(4000磅)。
顎開口6"
顎板平滑
鉗口寬度4"
總高度3.625
總長度14-7/32
喉深1.378“
類別雙重力量
虎鉗下頜材料鐵件
虎鉗材料

送貨信息:

船重(kg) 15.21
船高(厘米)13.97
船長(厘米)38.35
船寬(厘米)19.81
原產地TW

產品詳細說明:

  • Max.最高Travel : 6-13/64旅行:XNUMX-XNUMX / XNUMX

產品型號

產品型號顎開口鉗口寬度總高度總長度喉深價錢
PALMGREN 9625929 機用虎鉗,6 x 8.9 英吋尺寸 | AH4VFB 35MG32 96259297.5“6"4.62518-15/161.752“新台幣57,141元
PALMGREN 9625930 機用虎鉗,8 x 10 英吋尺寸 | AH4VFC 35MG33 962593010“8"5.523.0311 3機構/ 4“新台幣92,108元
PALMGREN 9625937 機用虎鉗,6 英寸尺寸 | CH3QCR 96259379"6"--1.735“新台幣52,834元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

PALMGREN 9625927 機用虎鉗,4 x 6 英寸尺寸
新台幣39,507元 /單元