項目 | 老虎鉗 |
床/底座 | 陸運 |
鎖模力 | 7960 |
顎偏斜 | 0.002“ |
顎開口 | 4.921至12.441“ |
顎板 | 平滑 |
鉗口寬度 | 6" |
總高度 | 5 |
總長度 | 21-7/64 |
喉深 | 1 3機構/ 4“ |
類別 | 雙重力量 |
虎鉗下頜材料 | 鐵件 |
虎鉗材料 | 鐵 |
船重(kg) | 52.2 |
船高(厘米) | 24.38 |
船長(厘米) | 54.61 |
船寬(厘米) | 24.13 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 顎開口 | 鉗口寬度 | 總高度 | 總長度 | 喉深 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9625935 | 0至9.252“ | 4" | 3-13/16 | 18-5/64 | 1.496“ | 新台幣127,599元 |