項目 | 台虎鉗 |
基本類型 | 旋轉 |
車身鑄件 | 30,000 PSI |
職責等級 | 標準職責 |
身高 | 10 5機構/ 8“ |
顎臉 | 鋸齒狀 |
顎型 | 開槽的 |
鉗口寬度 | 5 1機構/ 8“ |
材料 | 鑄鐵 |
最高 顎開口 | 5" |
Max.最高Opening開場 | 4" |
安裝孔直徑 | 3機構/ 8“ |
鎖緊螺栓數量 | 2 |
安裝點數 | 4 |
總高度 | 10.625“ |
總長度 | 18.75“ |
總寬度 | 10“ |
管道容量 | 1/4 to 3-1/2" |
可逆 | 沒有 |
旋轉角度 | 360學位 |
旋轉角度 | 360學位 |
喉深 | 3 1機構/ 2“ |
UPC | 726896295039 |
船重(kg) | 25.49 |
船高(厘米) | 28.19 |
船長(厘米) | 46.48 |
船寬(厘米) | 26.67 |
HS代碼 | 8205700030 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 身高 | 鉗口寬度 | 最高 顎開口 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9629504 | 7 3機構/ 4“ | 6" | 6" | 新台幣16,598元 | 詢價
|