項目 | 組合虎鉗 |
基本類型 | 旋轉 |
車身鑄件 | 60,000 PSI |
職責等級 | 標準職責 |
顎臉 | 鋸齒狀 |
顎開口 | 6" |
顎型 | 可更換 |
鉗口寬度 | 5" |
材料 | 球墨鑄鐵 |
Max.最高Opening開場 | 6" |
安裝孔直徑 | 1機構/ 2“ |
鎖緊螺栓數量 | 2 |
安裝點數 | 4 |
總高度 | 8.25“ |
總長度 | 13.75“ |
總寬度 | 8" |
管道容量 | 1/4" to 2-1/2" |
可逆 | 沒有 |
旋轉角度 | 360學位 |
喉深 | 3 1機構/ 2“ |
UPC | 726896297453 |
船重(kg) | 17.58 |
船高(厘米) | 22.35 |
船長(厘米) | 36.07 |
船寬(厘米) | 21.08 |
原產地 | TW |