項目 | 鑽床 |
交流電 | 3.2A |
深度 | 19 1機構/ 4“ |
身高 | 10“ |
輸入電流 | 6.8A |
總長: | 23“ |
電機功率 | 1 / 3 hp |
RPM | 570至3070 RPM |
主軸轉速 | 5 |
主軸錐度 | JT33 |
主軸行程 | 2 1機構/ 2“ |
鞦韆 | 10“ |
工作檯面 | 7 13 / 16“×7 13 / 16” |
UPC | 726896801100 |
電壓 | 115V |
信號寬度 | 17.1“ |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 69.85 |
船長(厘米) | 6.02 |
船寬(厘米) | 6.02 |
原產地 | CN |
A.
A.
答:是的,尋找更高轉速 Palmgren 鑽床的客戶可以尋找該品牌的 9680148 鑽床 轉速範圍為 760 至 3070 RPM。