項目 | 磨/鑽機 |
基本尺寸 | 29.75 x 18.8“ |
列直徑 | 5.9“ |
深度 | 33.5“ |
光驅類型 | 跑步裝備 |
身高 | 86.5“ |
輸入電流 | 10A |
段落 | 3 |
套筒直徑 | 70 mm |
主軸轉速 | 105 至 1800RPM |
表槽尺寸 | 14mm |
工作檯面 | 21.25 x 18.5“ |
傾斜的角度 | 0至90度 |
電壓 | 230V |
產品 | 型號 | 基本尺寸 | 深度 | 身高 | 套筒直徑 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9680134 | 13.75 x 12.625“ | 25“ | 81“ | 62 mm | 230V | 新台幣326,214元 | 詢價
| |
9680135 | 16.5 x 15.5“ | 29“ | 85“ | 68 mm | 230V | 新台幣384,864元 | 詢價
| |
9680137 | 35.75 x 23.625“ | 40.3“ | 92.5“ | 88 mm | 230V | 新台幣850,865元 | 詢價
| |
9680138 | 13.75 x 12.625“ | 25“ | 81“ | 62 mm | 460V | 新台幣326,214元 | 詢價
| |
9680139 | 16.5 x 15.5“ | 29“ | 85“ | 68 mm | 460V | 新台幣384,864元 | 詢價
| |
9680140 | 29.75 x 18.8“ | 33.5“ | 86.5“ | 70 mm | 460V | 新台幣502,396元 | 詢價
| |
9680141 | - | - | - | - | - | 新台幣850,865元 | 詢價
|