項目 | 台式車床 |
床寬 | 5-7 / 8“ |
卡盤尺寸 | 5" |
中心距(英寸) | 20“ |
鑽孔深度(英寸) | 5機構/ 8“ |
最大迴轉直徑 | 9 7機構/ 8“ |
銑削能力 | 3機構/ 4“ |
電機功率 | 5/5 |
速度數 | 6 |
瀝青 | 0.2-4 / 8-56 |
主軸孔(英寸) | 1" |
主軸轉速 | 125-2000 RPM |
主軸錐度 | MT3 |
主軸行程 | 2" |
尾座錐度 | MT2 |
尾座行程(英寸) | 2-1 / 2“ |
工作半徑 | 6-3 / 4“ |
船重(kg) | 0.63 |
船高(厘米) | 85.09 |
船長(厘米) | 6.05 |
船寬(厘米) | 6.05 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 最大迴轉直徑 | 電機功率 | 瀝青 | 工作半徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9684520 | 11.02“ | 1馬力 | 8 - 56“ | 7.28“ | 新台幣277,903元 |