項目 | 帶鋸 |
刀片長度 | 154 21機構/ 64“ |
葉片速度 | 98 至 279 秒 fpm |
刀片速度(SFPM) | 98.43 - 278.88 |
葉片厚度 | 0.043“ |
刀片寬度 | 1 5機構/ 16“ |
冷卻液馬達馬力 | 1 / 6 hp |
切出長度(英寸) | 0.39“ |
切割能力矩形 | 11-13 / 16“ |
切削能力輪 | 11-13 / 16“ |
餵寵物用具 | 15-3 / 4“ |
身高 | 67“ |
液壓馬達HP | 1馬力 |
Max.最高Blade Length葉片長度 | 154-21 / 64“ |
電機功率 | 惠普5 |
段落 | 3 |
電壓 | 230V |
船重(kg) | 1750.5 |
船高(厘米) | 170.18 |
船長(厘米) | 220.98 |
船寬(厘米) | 210.82 |
原產地 | TW |