項目 | 多角度虎鉗 |
基本類型 | 吸盤 |
顎臉 | 開槽的 |
顎材料 | 導熱複合塑料 |
鉗口寬度 | 1" |
材料 | 鑄鋅 |
Max.最高Opening開場 | 2-7 / 8“ |
總高度 | 7.5“ |
總長度 | 5.75“ |
總寬度 | 3.437“ |
管道容量 | 2-1 / 2“ |
旋轉角度 | 360學位 |
喉深 | 2" |
船重(kg) | 0.48 |
船高(厘米) | 11.68 |
船長(厘米) | 16.76 |
船寬(厘米) | 12.19 |
HS代碼 | 8466208065 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 基本類型 | 顎材料 | 鉗口寬度 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 喉深 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 文具 | 尼龍 | 2.5“ | 6.25“ | 7.5“ | 4 5機構/ 16“ | 1.375“ | 新台幣3,992元 | ||
381 | 真空 | 尼龍 | 2.5“ | 6.125“ | 7.5“ | 6" | 1.375“ | 新台幣4,293元 | ||
201 | 文具 | 導熱複合塑料 | 1" | 6.75“ | 7.5“ | 4 5機構/ 16“ | 2" | 新台幣2,093元 | ||
396 | 文具 | 羅紋氯丁橡膠 | 6" | 7 5機構/ 16“ | 11“ | 4 5機構/ 16“ | 1-55 / 64“ | 新台幣4,464元 | ||
324 | 固定式帶零件托盤 | 鐵件 | 5機構/ 16“ | 13 9機構/ 16“ | 18 5機構/ 16“ | 8.437“ | 6.187“ | 新台幣5,250元 | ||
350 | 托盤 | 羅紋氯丁橡膠 | 1 13機構/ 16“ | 7.875“ | 11.5“ | 8.437“ | 1-9 / 16“ | 新台幣5,994元 |