項目 | 電路板支架 |
基本類型 | 加權的 |
顎臉 | V型槽 |
顎材料 | 鑄鋁 |
鉗口寬度 | 5機構/ 16“ |
材料 | 綜合 |
Max.最高Opening開場 | 12“ |
總高度 | 20.5“ |
總長度 | 12.25“ |
總寬度 | 14“ |
旋轉角度 | 360學位 |
喉深 | 6.187“ |
船重(kg) | 3.24 |
船高(厘米) | 26.67 |
船長(厘米) | 32.77 |
船寬(厘米) | 20.07 |
HS代碼 | 8466208065 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 基本類型 | 材料 | 總高度 | 總長度 | 旋轉角度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315 | 與機身相同顏色 | 鋁 | 10.875“ | 2" | 196學位 | 新台幣2,110元 |