項目 | 接頭連接器 |
桶內直徑。 | 0.21“ |
連接材料 | 鍍錫銅 |
連接類型 | 波紋 |
連接器類型 | 對接接頭 |
絕緣顏色 | 黃 |
絕緣類型 | 尼龍 |
最高 溫度 | 221學位F. |
最高 電壓 | 600V |
總長度 | 1.14“ |
接縫 | 釬焊 |
線徑 | 12至10 AWG |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 11.18 |
船長(厘米) | 5.08 |
船寬(厘米) | 5.08 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 桶內直徑。 | 絕緣類型 | 最高 溫度 | 最高 電壓 | 總長度 | 接縫 | 線徑 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BS10-D | 0.14“ | 裸 | 302學位F. | 2000V | 0.63“ | 釬焊 | 12至10 AWG | 500 | 新台幣9,354元 | ||
BS10-L | 0.14“ | 裸 | 302學位F. | 2000V | 0.63“ | 釬焊 | 12至10 AWG | 50 | 新台幣1,943元 | ||
BS18-C | 0.076“ | 裸 | 302學位F. | 2000V | 0.62“ | 釬焊 | 22至18 AWG | 100 | 新台幣2,959元 | ||
BSH10-E | 0.24“ | 熱收縮 | 230學位F. | 600V | 1.64“ | 無縫 | 12至10 AWG | 20 | 新台幣2,865元 | ||
BSH18-Q | 0.17“ | 熱收縮 | 230學位F. | 600V | 1.45“ | 無縫 | 22至18 AWG | 25 | 新台幣3,219元 | ||
BSN10-D | 0.21“ | 尼龍 | 221學位F. | 600V | 1.14“ | 釬焊 | 12至10 AWG | 500 | 新台幣15,946元 | ||
BSN18-C | 0.13“ | 尼龍 | 221學位F. | 600V | 1.15“ | 釬焊 | 22至18 AWG | 100 | 新台幣5,855元 |