項目 | 輕型重型電纜紮帶 |
基本材料 | 尼龍 |
顏色 | 黑色 |
設計 | 金屬倒鉤 |
責任 | 重型 |
室內/室外 | 室內/室外 |
總長: | 30.7“ |
材料 | 尼龍6.6 |
最高 捆綁直徑。 | 9" |
金屬探測 | 沒有 |
溫度。 範圍 | -76度至185度F |
拉伸強度 | 120磅。 |
厚度 | 0.065“ |
工具代碼 | GTH,GS4H,GS4EH,PTH,STH2,ST3EH |
UL類型 | 不在名單中 |
信號寬度 | 0.275“ |
船重(kg) | 0.5 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 81.28 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 最高 捆綁直徑。 | 基本材料 | 顏色 | 金屬探測 | 溫度。 範圍 | 拉伸強度 | 厚度 | 工具代碼 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG350LHG-Q | 4.13“ | 尼龍 | 皮膚護理 | 沒有 | -75度至185度F | 120磅。 | 0.064“ | F | 25 | 新台幣1,429元 | ||
SG350LHG-Q0 | 4.13“ | 尼龍 | 黑色 | 沒有 | -75度至185度F | 120磅。 | 0.064“ | F | 25 | 新台幣1,585元 | ||
MRT4LH-L4 | 4" | 金屬 | 銀色 | 是 | -112度至1000度F | 225磅。 | 0.01“ | I | 50 | 新台幣5,190元 | ||
MRS2LH-L4 | 2" | 金屬 | 銀色 | 是 | -112度至1000度F | 225磅。 | 0.01“ | I | 50 | 新台幣4,657元 | ||
BT2LH-L | 2" | 尼龍 | 皮膚護理 | 沒有 | -76度至185度F | 120磅。 | 0.065“ | GTH,GS4H,GS4EH,PTH,STH2,ST3EH | 50 | 新台幣1,654元 | ||
BT2LH-L0 | 2" | 尼龍 | 黑色 | 沒有 | -76度至185度F | 120磅。 | 0.065“ | GTH,GS4H,GS4EH,PTH,STH2,ST3EH | 50 | 新台幣2,136元 | ||
BT2LH-TL | 2" | 尼龍 | 皮膚護理 | 沒有 | -76度至185度F | 120磅。 | 0.065“ | GTH,GS4H,GS4EH,PTH,STH2,ST3EH | 250 | 新台幣6,040元 |