項目 | 母斷開 |
桶內直徑。 | 0.129“ |
連接材料 | 鍍錫黃銅 |
連接類型 | 波紋 |
絕緣 | 飾品 |
絕緣顏色 | 黃 |
絕緣類型 | 尼龍 |
最高 溫度 | 221學位F. |
最高 電壓 | 600V |
總長度 | 0.95“ |
接縫 | 袖管 |
標籤大小 | 0.032的“X 0.250” |
線徑 | 12至10 AWG |
船重(kg) | 1.04 |
船高(厘米) | 20.07 |
船長(厘米) | 8.64 |
船寬(厘米) | 11.18 |
原產地 | MX |
型號 | 線徑 | 桶內直徑。 | 絕緣 | 絕緣類型 | 最高 溫度 | 最高 電壓 | 總長度 | 接縫 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D10-250-D | 12至10 AWG | 0.12“ | 與機身相同顏色 | 裸 | 302學位F. | 2000V | 0.72“ | 袖管 | 500 | 新台幣11,478元 | |
D10-250-L | 12至10 AWG | 0.12“ | 與機身相同顏色 | 裸 | 302學位F. | 2000V | 0.72“ | 袖管 | 50 | 新台幣3,075元 | |
D14-250-C | 16至14 AWG | 0.085“ | 與機身相同顏色 | 裸 | 302學位F. | 2000V | 0.66“ | 袖管 | 100 | 新台幣3,664元 | |
D14-250-M | 16至14 AWG | 0.085“ | 與機身相同顏色 | 裸 | 302學位F. | 2000V | 0.66“ | 袖管 | 1000 | 新台幣13,096元 | |
DNF10-250FIB-D | 12至10 AWG | 0.129“ | 飾品 | 尼龍 | 221學位F. | 600V | 0.96“ | 對接 | 500 | 新台幣18,297元 | |
DNF10-250FIB-L | 12至10 AWG | 0.129“ | 飾品 | 尼龍 | 221學位F. | 600V | 0.96“ | 對接 | 50 | 新台幣3,448元 | |
DNF10-250FI-L | 12至10 AWG | 0.129“ | 飾品 | 尼龍 | 221學位F. | 600V | 0.95“ | 袖管 | 50 | 新台幣4,411元 |