項目 | 母斷開 |
連接材料 | 鍍錫黃銅 |
連接類型 | 波紋 |
絕緣 | 飾品 |
絕緣類型 | 乙烯基 |
最高 溫度 | 221學位F. |
最高 電壓 | 600V |
總長度 | 0.81“ |
接縫 | 對接 |
標籤大小 | 0.250的“X 0.032” |
UPC | 074983409204 |
線徑 | 22至18 AWG |
船重(kg) | 0.86 |
船高(厘米) | 18.29 |
船長(厘米) | 8.64 |
船寬(厘米) | 8.64 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 最高 溫度 | 總長度 | 接縫 | 線徑 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DV10-250-D | 194學位F. | 1.03“ | 袖管 | 12至10 AWG | 500 | 新台幣14,700元 | ||
DV10-250-L | 194學位F. | 1.03“ | 袖管 | 12至10 AWG | 50 | 新台幣3,655元 | ||
DV14-250B-C | 221學位F. | 0.81“ | 對接 | 16至14 AWG | 100 | 新台幣5,329元 | ||
DV14-250B-M | 221學位F. | 0.81“ | 對接 | 16至14 AWG | 1 | 新台幣19,120元 | ||
DV18-250B-CY | 221學位F. | 0.81“ | 對接 | 22至18 AWG | 100 | 新台幣4,828元 |