項目 | 金屬環 |
連接材料 | 鍍錫的 |
插入長度 | 7機構/ 8“ |
絕緣顏色 | 黑色 |
絕緣類型 | 聚丙烯 |
最高 溫度 | 221學位F. |
總長度 | 0.96“ |
線徑 | 16 AWG |
船重(kg) | 0.1 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 9.4 |
船寬(厘米) | 7.62 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 絕緣類型 | 最高 溫度 | 總長度 | 線徑 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F78-10-M | 裸 | 302學位F. | 0.39“ | 16 AWG | 1000 | 新台幣5,799元 | ||
F80-10-M | 裸 | 302學位F. | 0.39“ | 14 AWG | 1000 | 新台幣5,971元 | ||
F80-12-M | 裸 | 302學位F. | 0.47“ | 14 AWG | 1000 | 新台幣6,599元 | ||
F82-12-M | 裸 | 302學位F. | 0.47“ | 10 AWG | 1000 | 新台幣8,972元 | ||
F82-15-M | 裸 | 302學位F. | 0.59“ | 10 AWG | 1000 | 新台幣16,322元 | ||
F83-12-D | 裸 | 302學位F. | 0.47“ | 8 AWG | 500 | 新台幣6,961元 | ||
F83-15-D | 裸 | 302學位F. | 0.59“ | 8 AWG | 500 | 新台幣10,315元 |