項目 | 鉤環式電纜紮帶 |
顏色 | 栗色 |
設計 | Tak-TY Plenum額定可重複使用的掛鉤 |
總長: | 12“ |
材料 | 尼龍 |
最高 捆綁直徑。 | 3.2“ |
溫度。 範圍 | 0至122度F |
拉伸強度 | 50磅。 |
厚度 | 0.1“ |
信號寬度 | 0.75“ |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 8.38 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 顏色 | 設計 | 總長: | 最高 捆綁直徑。 | 溫度。 範圍 | 拉伸強度 | 信號寬度 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLT2I-X0 | 黑色 | Tak-Ty插槽和X-Out用於螺釘 | 8" | 1.91“ | 0至220度F | 40磅。 | 0.5“ | 10 | 新台幣925元 | ||
HLT3I-X0 | 黑色 | Tak-Ty插槽和X-Out用於螺釘 | 12“ | 3.18“ | 0至220度F | 40磅。 | 0.5“ | 10 | 新台幣1,230元 | ||
HLTP2I-X0 | 黑色 | Tak-TY Plenum額定可重複使用的掛鉤 | 8" | 1.91“ | 0至122度F | 40磅。 | 0.5“ | 10 | 新台幣1,251元 | ||
HLTP2I-X12 | 栗色 | Tak-TY Plenum額定可重複使用的掛鉤 | 8" | 1.91“ | 0至122度F | 40磅。 | 0.5“ | 10 | 新台幣1,188元 | ||
HLTP3I-X0 | 黑色 | Tak-TY Plenum額定可重複使用的掛鉤 | 12“ | 3.18“ | 0至122度F | 40磅。 | 0.5“ | 10 | 新台幣1,533元 | ||
HLTP3I-X12 | 栗色 | Tak-TY Plenum額定可重複使用的掛鉤 | 12“ | 3.18“ | 0至122度F | 40磅。 | 0.5“ | 10 | 新台幣1,597元 | ||
HLSP1.5S-X0 | 黑色 | Tak-TY Plenum額定可重複使用的掛鉤 | 6" | 1.5“ | 0至122度F | 50磅。 | 0.75“ | 10 | 新台幣689元 |