項目 | 環形終端 |
連接材料 | 銅 |
絕緣顏色 | 裸 |
絕緣類型 | 裸 |
最高 溫度 | 302學位F. |
最高 電壓 | 2000V |
總長度 | 1.05“ |
接縫 | 釬焊 |
螺柱尺寸 | 3機構/ 8“ |
終端連接 | 波紋 |
線徑 | 14至10 AWG |
船重(kg) | 1.04 |
船高(厘米) | 18.29 |
船長(厘米) | 8.38 |
船寬(厘米) | 8.64 |
原產地 | MX |
型號 | 總長度 | 螺柱尺寸 | 線徑 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
P10-10R-D | 0.81“ | #10 | 14至10 AWG | 500 | 新台幣7,622元 | |
P10-10R-L | 0.81“ | #10 | 14至10 AWG | 50 | 新台幣1,656元 | |
P10-12R-L | 1.2“ | 1機構/ 2“ | 12至10 AWG | 50 | 新台幣2,882元 | |
P10-14R-D | 0.96“ | 1機構/ 4“ | 14至10 AWG | 500 | 新台幣7,805元 | |
P10-14R-L | 0.96“ | 1機構/ 4“ | 14至10 AWG | 50 | 新台幣2,314元 | |
P10-38R-L | 1.05“ | 3機構/ 8“ | 14至10 AWG | 50 | 新台幣2,301元 | |
P10-56R-L | 0.96“ | 5機構/ 16“ | 12至10 AWG | 50 | 新台幣2,157元 |