項目 | 貨叉碼頭 |
連接材料 | 銅 |
連接類型 | 波紋 |
絕緣顏色 | 裸 |
絕緣類型 | 裸 |
最高 溫度 | 302學位F. |
最高 電壓 | 2000V |
總長度 | 0.63“ |
接縫 | 釬焊 |
螺柱尺寸 | #6 |
終端類型 | 標準 |
線徑 | 22至16 AWG |
船重(kg) | 0.77 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 8.38 |
船寬(厘米) | 8.64 |
原產地 | MX |
型號 | 絕緣類型 | 最高 溫度 | 最高 電壓 | 總長度 | 螺柱尺寸 | 線徑 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV10-10F-D | 乙烯基 | 221學位F. | 600V | 1.04“ | #10 | 14至10 AWG | 500 | 新台幣10,937元 | |
PV10-10F-E | 乙烯基 | 221學位F. | 600V | 1.04“ | #10 | 14至10 AWG | 1 | 新台幣2,040元 | |
PV10-10F-L | 乙烯基 | 221學位F. | 600V | 1.04“ | #10 | 14至10 AWG | 50 | 新台幣2,909元 | |
PV10-14F-L | 乙烯基 | 221學位F. | 600V | 1.14“ | 1機構/ 4“ | 14至10 AWG | 50 | 新台幣4,250元 | |
PV10-6F-L | 乙烯基 | 221學位F. | 600V | 1.01“ | #6 | 14至10 AWG | 50 | 新台幣2,780元 | |
PV10-8F-D | 乙烯基 | 221學位F. | 600V | 1.04“ | #8 | 14至10 AWG | 1 | 新台幣11,764元 | |
PV10-8F-L | 乙烯基 | 221學位F. | 600V | 1.04“ | #8 | 14至10 AWG | 50 | 新台幣2,909元 |