項目 | 標準紮帶 |
基本材料 | 資源 |
顏色 | 褐色 |
設計 | 標準橫截面 |
責任 | 重型 |
室內/室外 | 室內只有 |
總長: | 7.4“ |
材料 | 聚醚醚酮 |
最高 捆綁直徑。 | 1.88“ |
金屬探測 | 沒有 |
溫度。 範圍 | -76度至500度F |
拉伸強度 | 150磅。 |
厚度 | 0.055“ |
工具代碼 | GTS、GTSL、GS2B、GTH、GS4H、PTS、PTH、PPTS、STS2、STH2 |
UL類型 | 2 |
信號寬度 | 0.19“ |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 13.97 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 材料 | 基本材料 | 顏色 | 最高 捆綁直徑。 | 金屬探測 | 溫度。 範圍 | 拉伸強度 | 厚度 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG200S-C | 尼龍6.6 | 尼龍 | 皮膚護理 | 2" | 沒有 | -75度至185度F | 50磅。 | 0.046“ | 100 | 新台幣1,584元 | ||
SG200S-C0 | 尼龍6.6 | 尼龍 | 黑色 | 2" | 沒有 | -75度至185度F | 50磅。 | 0.046“ | 100 | 新台幣1,631元 | ||
SG300S-C | 尼龍6.6 | 尼龍 | 皮膚護理 | 3.2“ | 沒有 | -75度至185度F | 75磅。 | 0.05“ | 100 | 新台幣2,904元 | ||
SG300S-C0 | 尼龍6.6 | 尼龍 | 黑色 | 3.2“ | 沒有 | -75度至185度F | 75磅。 | 0.05“ | 100 | 新台幣3,383元 | ||
SG370SG-L | 尼龍 | 尼龍 | 皮膚護理 | 4.2“ | 沒有 | -75度至185度F | 75磅。 | 0.052“ | 50 | 新台幣1,870元 | ||
SG370SG-L0 | 尼龍 | 尼龍 | 黑色 | 4.2“ | 沒有 | -75度至185度F | 75磅。 | 0.052“ | 50 | 新台幣1,967元 | ||
MLT1S-CP | 304不銹鋼 | 金屬 | 銀色 | 1" | 是 | -112度至1000度F | 200磅。 | 0.01“ | 100 | 新台幣6,583元 |