項目 | 標準紮帶 |
基本材料 | 資源 |
顏色 | 水藍色 |
設計 | 特夫澤爾棘爪 |
責任 | 標準 |
室內/室外 | 室內/室外 |
總長: | 11.6“ |
材料 | 鐵氟龍 |
最高 捆綁直徑。 | 3" |
金屬探測 | 沒有 |
溫度。 範圍 | -76度至338度F |
拉伸強度 | 50磅。 |
厚度 | 0.059“ |
工具代碼 | GTS,GTSL,GS2B,PTS,PPTS,STS2 |
UL類型 | 2 |
UPC | 074983548255 |
信號寬度 | 0.19“ |
船重(kg) | 0.34 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 33.02 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 材料 | 基本材料 | 顏色 | 最高 捆綁直徑。 | 金屬探測 | 溫度。 範圍 | 拉伸強度 | 厚度 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG200S-C | 尼龍6.6 | 尼龍 | 皮膚護理 | 2" | 沒有 | -75度至185度F | 50磅。 | 0.046“ | 100 | 新台幣1,574元 | ||
SG200S-C0 | 尼龍6.6 | 尼龍 | 黑色 | 2" | 沒有 | -75度至185度F | 50磅。 | 0.046“ | 100 | 新台幣1,568元 | ||
SG300S-C | 尼龍6.6 | 尼龍 | 皮膚護理 | 3.2“ | 沒有 | -75度至185度F | 75磅。 | 0.05“ | 100 | 新台幣2,748元 | ||
SG300S-C0 | 尼龍6.6 | 尼龍 | 黑色 | 3.2“ | 沒有 | -75度至185度F | 75磅。 | 0.05“ | 100 | 新台幣3,262元 | ||
SG370SG-L | 尼龍 | 尼龍 | 皮膚護理 | 4.2“ | 沒有 | -75度至185度F | 75磅。 | 0.052“ | 50 | 新台幣1,840元 | ||
SG370SG-L0 | 尼龍 | 尼龍 | 黑色 | 4.2“ | 沒有 | -75度至185度F | 75磅。 | 0.052“ | 50 | 新台幣1,967元 | ||
MLT1S-CP | 304不銹鋼 | 金屬 | 銀色 | 1" | 是 | -112度至1000度F | 200磅。 | 0.01“ | 100 | 新台幣5,886元 |