項目 | 貨叉碼頭 |
連接材料 | 銅 |
連接類型 | 波紋 |
絕緣顏色 | 藍色 |
絕緣類型 | 尼龍 |
最高 溫度 | 221學位F. |
最高 電壓 | 600V |
總長度 | 1.02“ |
接縫 | 握袖 |
螺柱尺寸 | 1機構/ 4“ |
終端類型 | 標準 |
線徑 | 18至14 AWG |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 10.92 |
船長(厘米) | 5.08 |
船寬(厘米) | 5.08 |
原產地 | MX |
型號 | 絕緣類型 | 最高 溫度 | 最高 電壓 | 總長度 | 接縫 | 螺柱尺寸 | 線徑 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P10-10F-L | 裸 | 302學位F. | 2000V | 0.78“ | 釬焊 | #10 | 12至10 AWG | 50 | 新台幣1,993元 | |
P14-10F-C | 裸 | 302學位F. | 2000V | 0.71“ | 釬焊 | #10 | 16至14 AWG | 100 | 新台幣2,509元 | |
P14-8F-C | 裸 | 302學位F. | 2000V | 0.69“ | 釬焊 | #8 | 18至14 AWG | 100 | 新台幣2,423元 | |
P14-8F-M | 裸 | 302學位F. | 2000V | 0.69“ | 釬焊 | #8 | 18至14 AWG | 1000 | 新台幣10,191元 | |
PN10-10F-L | 尼龍 | 221學位F. | 600V | 1.04“ | 握袖 | #10 | 12至10 AWG | 50 | 新台幣5,259元 | |
PN10-14F-L | 尼龍 | 221學位F. | 600V | 1.14“ | 握袖 | 1機構/ 4“ | 12至10 AWG | 50 | 新台幣3,765元 | |
PN10-6F-L | 尼龍 | 221學位F. | 600V | 1" | 握袖 | #6 | 12至10 AWG | 50 | 新台幣4,281元 |