項目 | 環形終端 |
連接材料 | 銅 |
絕緣顏色 | 藍色 |
絕緣類型 | 尼龍 |
最高 溫度 | 221學位F. |
最高 電壓 | 600V |
總長度 | 1.05“ |
接縫 | 握袖 |
螺柱尺寸 | 1機構/ 4“ |
終端連接 | 波紋 |
線徑 | 18至14 AWG |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 11.18 |
船長(厘米) | 5.08 |
船寬(厘米) | 5.08 |
原產地 | MX |
型號 | 絕緣類型 | 最高 溫度 | 最高 電壓 | 總長度 | 接縫 | 螺柱尺寸 | 線徑 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P14-10R-C | 裸 | 302學位F. | 2000V | 0.71“ | 釬焊 | #10 | 18至14 AWG | 100 | 新台幣2,850元 | |
P14-10R-M | 裸 | 302學位F. | 2000V | 0.71“ | 釬焊 | #10 | 18至14 AWG | 1000 | 新台幣10,884元 | |
P14-14R-C | 裸 | 302學位F. | 2000V | 0.91“ | 釬焊 | 1機構/ 4“ | 18至14 AWG | 100 | 新台幣3,667元 | |
P14-14R-M | 裸 | 302學位F. | 2000V | 0.91“ | 釬焊 | 1機構/ 4“ | 18至14 AWG | 1000 | 新台幣14,268元 | |
P14-56R-C | 裸 | 302學位F. | 2000V | 0.91“ | 釬焊 | 5機構/ 16“ | 16至14 AWG | 100 | 新台幣3,125元 | |
P14-6R-C | 裸 | 302學位F. | 2000V | 0.62“ | 釬焊 | #6 | 16至14 AWG | 100 | 新台幣2,491元 | |
P14-6R-M | 裸 | 302學位F. | 2000V | 0.62“ | 釬焊 | #6 | 18至14 AWG | 1000 | 新台幣10,070元 |