項目 | 引腳端子 |
桶內直徑。 | 0.17“ |
連接材料 | 銅 |
連接類型 | 波紋 |
絕緣類型 | 乙烯基 |
最高 溫度 | 221學位F. |
最高 電壓 | 600V |
總長度 | 0.97“ |
接縫 | 釬焊 |
UPC | 074983812219 |
線徑 | 16至14 AWG |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 10.41 |
船長(厘米) | 3.3 |
船寬(厘米) | 5.08 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 桶內直徑。 | 絕緣類型 | 最高 溫度 | 最高 電壓 | 總長度 | 線徑 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P18-P47-C | 0.06“ | 裸 | 302學位F. | 2000V | 0.75“ | 22至18 AWG | 1 | 新台幣4,326元 | ||
PV10-P55-DY | - | 乙烯基 | 221學位F. | 600V | 1.1“ | 12至10 AWG | 500 | 新台幣25,247元 | ||
PV14-P47-M | 0.17“ | 乙烯基 | 221學位F. | 600V | 0.97“ | 16至14 AWG | 1000 | 新台幣25,934元 | ||
PV18-P47-CY | 0.15“ | 乙烯基 | 221學位F. | 600V | 0.97“ | 22至18 AWG | 100 | 新台幣6,783元 |