扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

PANDUIT S200X225VA1Y 預切標籤捲筒,黑底白字,8 AWG 至 4 AWG 線規,黏膠 | CJ3BAN 62PV44

PANDUIT S200X225VA1Y 預切標籤捲筒,黑底白字,8 AWG 至 4 AWG 線規,粘膠

有現貨
貨號:CJ3BAN 型號:S200X225VA1Y交叉參考:62PV44

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$9,620 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

送貨信息:

船重(kg) 0.83

產品型號

產品型號包裝。 數量價錢
PANDUIT S100X225VDC 預切標籤捲筒,乙烯基,黑底綠,熱轉印 | CJ3BAP 62PV23 S100X225VDC1新台幣4,663元
PANDUIT S100X225VIC 預切標籤捲筒,聚烯烴,黃底黑字 | PANDUIT S3X62VIC CJ25BAQ XNUMXPVXNUMX S100X225VIC1新台幣4,663元
PANDUIT S100X150VIC 預切標籤捲筒,乙烯基,黃底黑字 | CJ3BAR 62PV13 S100X150VIC1新台幣4,660元
PANDUIT R100X125V1C 預切標籤捲筒,1 1/4 x 1 英吋尺寸,乙烯基,黑底白字 | CJ3BAT 62PT44 R100X125V1C1新台幣3,943元
PANDUIT S075X125VAC 預切標籤捲筒,乙烯基,黑底白字,包含 225 個標籤 | CJ3BAU 62PT86 S075X125VAC1新台幣3,787元
PANDUIT R100X150V1C 預切標籤捲筒,1 1/2 x 1 英吋尺寸,乙烯基,黑底白字 | CJ3BAV 62PT46 R100X150V1C1新台幣3,626元
PANDUIT S075X100VAC 預切標籤捲筒,黑底白字,12 AWG 至 10AWG 線規,黏膠 | CJ3BAW 62PT85 S075X100VAC1新台幣3,768元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

PANDUIT S200X225VA1Y 預切標籤捲筒,黑底白字,8 AWG 至 4 AWG 線規,粘膠
新台幣9,620元 /盒