項目 | 氣缸 |
主體材料 | 不銹鋼 |
孔直徑。 | 3機構/ 4“ |
坐墊類型 | 與機身相同顏色 |
氣缸類型 | 回合不可修復 |
端蓋材料 | 鋁 |
完 | 銀色 |
磁性活塞 | 沒有 |
最大。 壓力 | 250 PSI |
山氣 | 前座 |
總長度 | 5.97“ |
活塞材質 | 鋁 |
活塞桿材料 | 不銹鋼 |
端口大小 | 1/8“ FNPT |
Rod Dia。 | 0.25“ |
桿螺紋長度 | 0.75“ |
桿螺紋尺寸 | 1 / 4-28 UNF |
單動/雙動 | 雙動 |
行程 | 2" |
溫度。 範圍 | -10度至165度F |
管材 | 不銹鋼 |
類別 | 圓體 |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 13.26 |
船寬(厘米) | 2.54 |
原產地 | US |
型號 | 行程 | 孔直徑。 | 磁性活塞 | 溫度。 範圍 | 總長度 | 端口大小 | Rod Dia。 | 桿螺紋長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.31BFDSR01.00 | 1" | 5機構/ 16“ | 沒有 | -10度至165度F | 3.1“ | #10-32 UNF | 0.125“ | 0.38“ | 新台幣1,883元 | |
0.31BFDSR02.00 | 2" | 5機構/ 16“ | 沒有 | -10度至165度F | 4.100“ | #10-32 UNF | 0.125“ | 0.38“ | 新台幣1,980元 | |
0.31BFDSR03.00 | 3" | 5機構/ 16“ | 沒有 | -10度至165度F | 5.1“ | #10-32 UNF | 0.125“ | 0.38“ | 新台幣2,076元 | |
0.31BFDSR04.00 | 4" | 5機構/ 16“ | 沒有 | -10度至165度F | 6.1“ | #10-32 UNF | 0.125“ | 0.38“ | 新台幣2,174元 | |
0.44BFDSR01.00 | 1" | 7機構/ 16“ | 沒有 | -10度至165度F | 3.62“ | #10-32 UNF | 0.188“ | 0.5“ | 新台幣2,149元 | |
0.44BFDSR02.00 | 2" | 7機構/ 16“ | 沒有 | -10度至165度F | 4.62“ | #10-32 UNF | 0.188“ | 0.5“ | 新台幣2,289元 | |
0.44BFDSR03.00 | 3" | 7機構/ 16“ | 沒有 | -10度至165度F | 5.62“ | #10-32 UNF | 0.188“ | 0.5“ | 新台幣2,428元 |