項目 | 氣缸 |
主體材料 | 不銹鋼 |
孔直徑。 | 3機構/ 4“ |
坐墊類型 | 與機身相同顏色 |
氣缸類型 | 回合不可修復 |
端蓋材料 | 鋁 |
完 | 銀色 |
磁性活塞 | 是 |
最大。 壓力 | 250 PSI |
山氣 | 前座 |
總長度 | 6.79“ |
活塞材質 | 鋁 |
活塞桿材料 | 不銹鋼 |
端口大小 | 1/8“ FNPT |
Rod Dia。 | 0.25“ |
桿螺紋長度 | 0.75“ |
桿螺紋尺寸 | 1 / 4-28 UNF |
單動/雙動 | 單動 |
彈簧回縮力 | 3磅。 |
行程 | 2" |
溫度。 範圍 | 14度至140度F |
管材 | 不銹鋼 |
類別 | 圓體 |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 12.47 |
船寬(厘米) | 2.54 |
原產地 | US |
型號 | 行程 | 孔直徑。 | 磁性活塞 | 溫度。 範圍 | 總長度 | 端口大小 | Rod Dia。 | 桿螺紋長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.44立方英尺01.00 | 1" | 7機構/ 16“ | 沒有 | -10度至165度F | 4.32“ | #10-32 UNF | 0.188“ | 0.5“ | 新台幣2,040元 | |
0.44立方英尺02.00 | 2" | 7機構/ 16“ | 沒有 | -10度至165度F | 6.2“ | #10-32 UNF | 0.188“ | 0.5“ | 新台幣2,047元 | |
0.44立方英尺03.00 | 3" | 7機構/ 16“ | 沒有 | -10度至165度F | 8.08“ | #10-32 UNF | 0.188“ | 0.5“ | 新台幣2,125元 | |
0.44立方英尺04.00 | 4" | 7機構/ 16“ | 沒有 | -10度至165度F | 9.96“ | #10-32 UNF | 0.188“ | 0.5“ | 新台幣2,416元 | |
0.44立方英尺05.00 | 5" | 7機構/ 16“ | 沒有 | -10度至165度F | 11.84“ | #10-32 UNF | 0.188“ | 0.5“ | 新台幣2,593元 | |
0.44立方英尺06.00 | 6" | 7機構/ 16“ | 沒有 | -10度至165度F | 13.72“ | #10-32 UNF | 0.188“ | 0.5“ | 新台幣2,797元 | |
0.75立方英尺01.00 | 1" | 3機構/ 4“ | 沒有 | 14度至140度F | 4.85“ | 1/8“ FNPT | 0.25“ | 0.75“ | 新台幣1,996元 |