項目 | 氣缸 |
主體材料 | 不銹鋼 |
孔直徑。 | 3機構/ 4“ |
坐墊類型 | 與機身相同顏色 |
氣缸類型 | 回合不可修復 |
端蓋材料 | 鋁 |
完 | 銀色 |
磁性活塞 | 沒有 |
最大。 壓力 | 250 PSI |
山氣 | 鼻子 |
鼻掛螺紋 | 1 / 2“-20 |
總長度 | 5.4“ |
活塞材質 | 鋁 |
活塞桿材料 | 不銹鋼 |
端口大小 | 1/8“ FNPT |
Rod Dia。 | 0.25“ |
桿螺紋長度 | 0.5“ |
桿螺紋尺寸 | 1 / 4-28 UNF |
單動/雙動 | 單動 |
彈簧回縮力 | 3磅。 |
行程 | 2" |
溫度。 範圍 | -10度至165度F |
管材 | 不銹鋼 |
類別 | 圓體 |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 2.06 |
船長(厘米) | 13.67 |
船寬(厘米) | 2.06 |
原產地 | US |
型號 | 桿螺紋長度 | 孔直徑。 | 磁性活塞 | 桿螺紋尺寸 | 行程 | 溫度。 範圍 | 鼻掛螺紋 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.31NSR01.00 | 0.38“ | 5機構/ 16“ | 沒有 | #5-40 UNC | 1" | -10度至165度F | 1 / 4“-28 | 3.00 | 新台幣1,093元 | |
0.31NSR02.00 | 0.38“ | 5機構/ 16“ | 沒有 | #5-40 UNC | 2" | -10度至165度F | 1 / 4“-28 | 4.50 | 新台幣1,260元 | |
0.31NSR03.00 | 0.38“ | 5機構/ 16“ | 沒有 | #5-40 UNC | 3" | -10度至165度F | 1 / 4“-28 | 6.00 | 新台幣1,266元 | |
0.44NSR0.500 | 0.5“ | 7機構/ 16“ | 沒有 | #10-32 UNF | 1機構/ 2“ | -10度至165度F | 3 / 8“-24 | 3.20 | 新台幣964元 | |
0.44NSR01.00 | 0.5“ | 7機構/ 16“ | 沒有 | #10-32 UNF | 1" | -10度至165度F | 3 / 8“-24 | 3.70 | 新台幣1,055元 | |
0.44NSR01.50 | 0.5“ | 7機構/ 16“ | 沒有 | #10-32 UNF | 1.5“ | -10度至165度F | 3 / 8“-24 | 5.07 | 新台幣1,178元 | |
0.44NSR02.00 | 0.5“ | 7機構/ 16“ | 沒有 | #10-32 UNF | 2" | -10度至165度F | 3 / 8“-24 | 5.57 | 新台幣1,246元 |