項目 | 過濾器/調節器 |
調節旋鈕 | 非上升 |
調整範圍 | 0至125 psi |
碗材質 | 壓鑄鋅 |
碗尺寸 | 7.2盎司。 |
排水類型 | 手動操作 |
過濾等級 | 5微米 |
儀表端口 | 1機構/ 4“ |
最高 流 | 90 CFM |
最大。 壓力 | 250 PSI |
最高 溫度 | 175學位F. |
總高度 | 11.76“ |
總寬度 | 3.24“ |
管道尺寸 | 3 / 4“NPT |
船重(kg) | 1.87 |
船高(厘米) | 9.65 |
船長(厘米) | 42.67 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8481100040 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 碗尺寸 | 最高 流 | 總高度 | 總寬度 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06E34B18AC | 4.4盎司。 | 61 CFM | 10.38“ | 2.81“ | 1 / 2“NPT | 新台幣10,345元 | ||
07E34B18AC | 7.2盎司。 | 90 CFM | 11.76“ | 3.24“ | 1 / 2“NPT | 新台幣12,370元 |