項目 | 氣缸 |
主體材料 | 不銹鋼 |
孔直徑。 | 1.5“ |
坐墊類型 | 與機身相同顏色 |
氣缸類型 | 回合不可修復 |
端蓋材料 | 鋁 |
完 | 銀色 |
磁性活塞 | 是 |
最大。 壓力 | 250 PSI |
山氣 | 後座 |
總長度 | 7.88“ |
活塞材質 | 鋁 |
活塞桿材料 | 不銹鋼 |
端口大小 | 1/4“ FNPT |
Rod Dia。 | 0.437“ |
桿螺紋長度 | 1.25“ |
桿螺紋尺寸 | 7 / 16-20 UNF |
單動/雙動 | 雙動 |
行程 | 2" |
溫度。 範圍 | 14度至140度F |
管材 | 不銹鋼 |
類別 | 圓體 |
船重(kg) | 0.47 |
船高(厘米) | 4.45 |
船長(厘米) | 16.84 |
船寬(厘米) | 4.45 |
原產地 | US |
型號 | 行程 | 孔直徑。 | 磁性活塞 | 溫度。 範圍 | 總長度 | 端口大小 | Rod Dia。 | 桿螺紋長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.44BRDSR01.00 | 1" | 7機構/ 16“ | 沒有 | -10度至165度F | 3.94“ | #10-32 UNF | 0.188“ | 0.5“ | 新台幣2,040元 | |
0.44BRDSR02.00 | 2" | 7機構/ 16“ | 沒有 | -10度至165度F | 4.94“ | #10-32 UNF | 0.188“ | 0.5“ | 新台幣2,173元 | |
0.44BRDSR03.00 | 3" | 7機構/ 16“ | 沒有 | -10度至165度F | 5.94“ | #10-32 UNF | 0.188“ | 0.5“ | 新台幣2,142元 | |
0.44BRDSR04.00 | 4" | 7機構/ 16“ | 沒有 | -10度至165度F | 6.94“ | #10-32 UNF | 0.188“ | 0.5“ | 新台幣2,256元 | |
0.44BRDSR05.00 | 5" | 7機構/ 16“ | 沒有 | -10度至165度F | 7.94“ | #10-32 UNF | 0.188“ | 0.5“ | 新台幣2,391元 | |
0.44BRDSR06.00 | 6" | 7機構/ 16“ | 沒有 | -10度至165度F | 8.94“ | #10-32 UNF | 0.188“ | 0.5“ | 新台幣2,504元 | |
0.75BRDSR01.00 | 1" | 3機構/ 4“ | 沒有 | 14度至140度F | 5.53“ | 1/8“ FNPT | 0.25“ | 0.75“ | 新台幣2,251元 |