項目 | 金屬環 |
基本材料 | 金屬 |
主體材料 | 316不銹鋼 |
連接類型 | 消費者物價指數(TM) |
溫度。 範圍 | -425度至1200度F |
管尺寸 | 5機構/ 8“ |
船高(厘米) | 1.02 |
船長(厘米) | 1.78 |
船寬(厘米) | 1.78 |
HS代碼 | 7307290090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 基本材料 | 主體材料 | 壓縮螺紋尺寸 | 連接類型 | 最大。 壓力 | 溫度。 範圍 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6個TZ-B | 金屬 | 黃銅 | - | 消費者物價指數(TM) | - | -40度至400度F | 3機構/ 8“ | 新台幣197元 | ||
10個TZ-B | 金屬 | 黃銅 | - | 消費者物價指數(TM) | - | -40度至400度F | 5機構/ 8“ | 新台幣366元 | ||
12個TZ-B | 金屬 | 黃銅 | - | 壓縮 | - | -40度至400度F | 3機構/ 4“ | 新台幣477元 | ||
16個TZ-B | 金屬 | 黃銅 | - | 壓縮 | - | -40度至400度F | 1" | 新台幣731元 | ||
1個TZ-B | 黃銅 | 黃銅 | 1機構/ 16“ | CPI(TM) 壓縮 | 5400 PSI | -40度至400度F | 1機構/ 16“ | 新台幣277元 | ||
2個TZ-B | 黃銅 | 黃銅 | 1機構/ 8“ | CPI(TM) 壓縮 | 3600 PSI | -40度至400度F | 1機構/ 8“ | 新台幣187元 | ||
3 TZ-不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 3機構/ 16“ | CPI(TM) 壓縮 | 10,300 PSI | -425度至1200度F | 3機構/ 16“ | 新台幣373元 |