項目 | 軟管 |
顏色 | 黑色 |
聯軸器材料 | 聚酰胺 |
封面材料 | SBR |
適合尺寸 | 25mm |
內部Dia。 | 25mm |
總長: | 10“ |
最高 運營壓力 | 232 Psi |
最高 工作溫度 | 46.1度C |
最大。 壓力 | 232 PSI |
最小 彎曲半徑 | 4" |
最小 工作溫度 | -20度C |
外直徑。 | 38mm |
管徑 | 1" |
加強 | 合成編織 |
安全要素 | 5:1 |
溫度。 範圍 | -4至140度F |
管材 | 我們的乳膠 |
UPC | 0094706264323 |
船重(kg) | 0.82 |
船高(厘米) | 10.67 |
船長(厘米) | 80.01 |
船寬(厘米) | 10.67 |
HS代碼 | 4009320050 |
原產地 | FR |
產品 | 型號 | 適合尺寸 | 內部Dia。 | 項目 | 總長: | 最小 彎曲半徑 | 外直徑。 | 管徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001E40 00 02 | 40mm | 40mm | 軟管 | 9" | 16“ | 54mm | 1-1 / 2“ | 新台幣16,471元 |