得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 液壓軟管接頭 |
破折號 | 6 |
完 | 鋅 |
配件材料 | 鐵件 |
配件類型 | 直行 |
十六進制大小 | 11機構/ 16“ |
軟管 | 3機構/ 8“ |
軟管內徑。 | 3機構/ 8“ |
JIC螺紋(英寸) | 9 / 16-18 |
總長: | 2.29“ |
材料 | 鐵件 |
港口 | 3機構/ 8“ |
SAE喇叭口尺寸(英寸) | 3/8 |
三方圈 | 直行 |
次數 | 女JIC 37 Deg-Swivel |
螺紋尺寸 | 9 / 16x18“ |
類別 | 壓接,女JIC |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 2.79 |
船長(厘米) | 6.6 |
船寬(厘米) | 2.79 |
HS代碼 | 8412909085 |
原產地 | US |
A. 若要有效清潔液壓零件,請使用相容的溶劑或液壓系統清潔劑。 確保在重新組裝之前清除所有殘留液體,以防止污染。
A. 定期檢查軟管是否有磨損、磨損或洩漏。 及時更換損壞的軟管並保持其正確佈線,以防止扭結和過度彎曲。
A. 考慮接頭材料相容性、壓力和溫度額定值、螺紋類型和尺寸以及應用的特定要求等因素,以確保正確的配合和性能。
A. 將液壓元件存放在乾淨、乾燥的環境中,避免陽光直射或極端溫度。 蓋上或塞住開口以防止污染。
型號 | 港口 | 破折號 | 配件類型 | 三方圈 | 次數 | 螺紋尺寸 | 類別 | 十六進制大小 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10643-4-4 | 1機構/ 4“ | 4 | 直行 | 直行 | 女JIC 37 Deg-Swivel | 7 / 16x20“ | 壓接,女JIC | 9機構/ 16“ | 新台幣524元 | |
10643-5-4 | 5機構/ 16“ | 5 | 直行 | 直行 | 女JIC 37 Deg-Swivel | 1 / 2x20“ | 壓接,女JIC | 5機構/ 8“ | 新台幣512元 | |
10643-6-4 | 3機構/ 8“ | 6 | 直行 | 直行 | 女JIC 37 Deg-Swivel | 9 / 16x18“ | 壓接,女JIC | 11機構/ 16“ | 新台幣543元 | |
10643-4-6 | 1機構/ 4“ | 4 | 直行 | 直行 | 女JIC 37 Deg-Swivel | 7 / 16x20“ | 壓接,女JIC | 9機構/ 16“ | 新台幣665元 | |
10643-8-6 | 1機構/ 2“ | 8 | 直行 | 直行 | 女JIC 37 Deg-Swivel | 3 / 4x16“ | 壓接,女JIC | 7機構/ 8“ | 新台幣636元 | |
10643-6-8 | 3機構/ 8“ | 6 | 直行 | 直行 | 女JIC 37 Deg-Swivel | 9 / 16x18“ | 壓接,女JIC | 11機構/ 16“ | 新台幣1,736元 | |
10643-8-8 | 1機構/ 2“ | 8 | 直行 | 直行 | 女JIC 37 Deg-Swivel | 3 / 4x16“ | 壓接,女JIC | 7機構/ 8“ | 新台幣776元 |