項目 | 空氣製動管 |
顏色 | 黑色 |
總長: | 1000ft。 |
材料 | 尼龍 |
最高 工作壓力 | 150 PSI |
外直徑。 | 1機構/ 8“ |
溫度。 範圍 | -40度至200度F |
管尺寸 | 1機構/ 8“ |
類別 | A型-非增強 |
船重(kg) | 2.48 |
船高(厘米) | 55.37 |
船長(厘米) | 54.1 |
船寬(厘米) | 15.75 |
HS代碼 | 3917320050 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 顏色 | 總長: | 外直徑。 | 管尺寸 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1120-10B-黑色-100 | 黑色 | 100ft。 | 5機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | B型-加強型 | 新台幣15,024元 | ||
1120-10B-GRN-100 | 湖水綠 | 100ft。 | 5機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | B型-加強型 | 新台幣15,427元 | ||
1120-10B-紅色-100 | 紅 | 100ft。 | 5機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | B型-加強型 | 新台幣15,562元 | ||
1120-12B-黑色-100 | 黑色 | 100ft。 | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | B型-加強型 | 新台幣21,258元 | ||
1120-12B-GRN-100 | 湖水綠 | 100ft。 | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | B型-加強型 | 新台幣15,881元 | ||
1120-2.5-BLK-100 | 黑色 | 100ft。 | 5機構/ 32“ | 5機構/ 32“ | A型-非增強 | 新台幣4,954元 | ||
1120-2.5-BLK-250 | 黑色 | 250ft。 | 5機構/ 32“ | 5機構/ 32“ | A型-非增強 | 新台幣8,208元 |