項目 | 空氣製動管 |
顏色 | 紅 |
軟管顏色 | 紅 |
總長: | 1000ft。 |
材料 | 尼龍 |
最高 運營壓力 | 150 PSI |
最高 工作溫度 | 93度C |
最高 工作壓力 | 150 PSI |
最小 彎曲半徑 | 1" |
最小 爆破壓力 | 1200 Psi |
最小 工作溫度 | -40度C |
外直徑。 | 1機構/ 4“ |
溫度。 範圍 | -40度至200度F |
管內徑 | 0.17“ |
管材 | 尼龍 |
管外徑 | 1機構/ 4“ |
管尺寸 | 1機構/ 4“ |
管壁厚度 | 1" |
類別 | A型-非增強 |
船重(kg) | 6.46 |
船高(厘米) | 16.26 |
船長(厘米) | 53.59 |
船寬(厘米) | 55.88 |
HS代碼 | 3917320050 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 類別 | 顏色 | 總長: | 最小 彎曲半徑 | 外直徑。 | 管內徑 | 管外徑 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1120-10B-黑色-250 | B型-加強型 | 黑色 | 250ft。 | 2.5“ | 5機構/ 8“ | 0.441“ | 5機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | 新台幣37,237元 | ||
1120-10B-藍光-250 | B型-加強型 | 藍色 | 250ft。 | 2.5“ | 5機構/ 8“ | 0.441“ | 5機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | 新台幣30,301元 | ||
1120-10B-紅色-250 | B型-加強型 | 紅 | 250ft。 | 2.5“ | 5機構/ 8“ | 0.441“ | 5機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | 新台幣37,143元 | ||
1120-12B-黑色-250 | B型-加強型 | 黑色 | 250ft。 | 3" | 3機構/ 4“ | 0.566“ | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 新台幣50,082元 | ||
1120-12B-GRN-250 | B型-加強型 | 湖水綠 | 250ft。 | 3" | 3機構/ 4“ | 0.566“ | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 新台幣49,619元 | ||
1120-4A-BLK-1000 | A型-非增強 | 黑色 | 1000ft。 | 1" | 1機構/ 4“ | 0.17“ | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 新台幣32,164元 | ||
1120-4A-藍光-1000 | A型-非增強 | 藍色 | 1000ft。 | 1" | 1機構/ 4“ | 0.17“ | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 新台幣34,563元 |