項目 | 街頭三通 |
主體材料 | 316不銹鋼 |
連接類型 | FNPT x MNPT x FNPT |
十六進制大小 | 1-5 / 16“ |
最大。 壓力 | 3500 PSI |
管道尺寸 | 3機構/ 4“ |
溫度。 範圍 | -425度至1200度F |
船重(kg) | 0.34 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 8.13 |
船寬(厘米) | 5.59 |
HS代碼 | 7307225000 |
原產地 | US |
型號 | 主體材料 | 連接類型 | 十六進制大小 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 年 4 月 4 日 ST-SS | 316不銹鋼 | FNPT x MNPT x FNPT | 3機構/ 4“ | 5600 PSI | 1機構/ 4“ | 新台幣2,796元 | |
6 年 6 月 6 日 ST-SS | 316不銹鋼 | FNPT x MNPT x FNPT | 7機構/ 8“ | 5000 PSI | 3機構/ 8“ | 新台幣4,724元 | |
8 年 8 月 8 日 ST-SS | 316不銹鋼 | FNPT x MNPT x FNPT | 1-1 / 16“ | 4500 PSI | 1機構/ 2“ | 新台幣6,534元 | |
2 年 2 月 2 日 ST-SS | 不銹鋼 | MNPT x FNPT x FNPT | 9機構/ 16“ | 5500 PSI | 1機構/ 8“ | 新台幣2,666元 |