項目 | 異徑適配器 |
主體材料 | 316不銹鋼 |
連接類型 | FNPT × MNPT |
十六進制大小 | 1.375“ |
最大。 壓力 | 4300 PSI |
管道尺寸 | 3機構/ 4“ |
溫度。 範圍 | -425度至1200度F |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 4.06 |
船長(厘米) | 3.05 |
船寬(厘米) | 1.78 |
HS代碼 | 7307290090 |
原產地 | US |
型號 | 連接類型 | 十六進制大小 | 最大。 壓力 | 最高 蒸汽壓力 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-4 RA-SS | FNPT × MNPT | 1.375“ | 4300 PSI | - | - | 3 / 4“x 1 / 4” | 新台幣4,303元 | |
12-6 RA-SS | FNPT × MNPT | 1.375“ | 4300 PSI | - | - | 3 / 4“x 3 / 8” | 新台幣4,284元 | |
12-8 RA-SS | FNPT × MNPT | 1.375“ | 4300 PSI | - | - | 3 / 4“x 1 / 2” | 新台幣3,713元 | |
4-2 RA-SS | FNPT × MNPT | 3機構/ 4“ | 6600 PSI | - | - | 1 / 4“x 1 / 8” | 新台幣1,048元 | |
6-2 RA-SS | FNPT × MNPT | 7機構/ 8“ | 5300 PSI | - | - | 3 / 8“x 1 / 8” | 新台幣1,347元 | |
6-4 RA-SS | FNPT × MNPT | 7機構/ 8“ | 5300 PSI | - | - | 3 / 8“x 1 / 4” | 新台幣1,308元 | |
8-2 RA-SS | FNPT × MNPT | 1.125“ | 5200 PSI | - | - | 1 / 2“x 1 / 8” | 新台幣2,184元 |