項目 | 減少襯套 |
主體材料 | 316不銹鋼 |
連接類型 | MNPT x FNPT |
十六進制大小 | 1.125“ |
最大。 壓力 | 6400 PSI |
管道尺寸 | 3 / 4“x 1 / 4” |
溫度。 範圍 | -425度至1200度F |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.29 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 7307290090 |
原產地 | US |
型號 | 連接類型 | 十六進制大小 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
12-6 RB-SS | MNPT x FNPT | 1.125“ | 5300 PSI | 3 / 4“x 3 / 8” | 新台幣2,170元 | |
12-8 RB-SS | MNPT x FNPT | 1.125“ | 4900 PSI | 3 / 4“x 1 / 2” | 新台幣1,887元 | |
4-2 RB-SS | MNPT x FNPT | 5機構/ 8“ | 6000 PSI | 1 / 4“x 1 / 8” | 新台幣645元 | |
6-2 RB-SS | FNPT × MNPT | 3機構/ 4“ | 6400 PSI | 3 / 8“x 1 / 8” | 新台幣806元 | |
6-4 RB-SS | MNPT x FNPT | 3機構/ 4“ | 5300 PSI | 3 / 8“x 1 / 4” | 新台幣737元 | |
8-2 RB-SS | FNPT × MNPT | 7機構/ 8“ | 6600 PSI | 1 / 2“x 1 / 8” | 新台幣1,275元 | |
8-4 RB-SS | MNPT x FNPT | 7機構/ 8“ | 6400 PSI | 1 / 2“x 1 / 4” | 新台幣1,200元 |