Parker 12-8 Rb-s | 異徑襯套 3/4 英吋 X 1/2 英吋 5200 Psi | 20za05 | XNUMXzaXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

派克12-8 RB-S減徑襯套3/4英寸x 1/2英寸5200磅| AF7GXA 20ZA05

PARKER 12-8 RB-S 異徑襯套 3/4 英寸 x 1/2 英寸 5200 Psi

有現貨
貨號:AF7GXA 型號:12-8 RB-S交叉編號:20ZA05

得到它 可能 16, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,109 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目減少襯套
主體材料碳素鋼
課程管道配件
相容性測試ASME B1.20.1,ANSI B31.1,ANSI B31.3
連接類型NPT
十六進制大小1.125“
最大。 壓力5200 PSI
管道尺寸3 / 4“x 1 / 2”
溫度。 範圍-20度至450度F

送貨信息:

船重(kg) 0.09
船高(厘米)2.54
船長(厘米)9.22
船寬(厘米)6.83
HS代碼7307994000

產品型號

產品型號主體材料連接類型十六進制大小最大。 壓力管道尺寸溫度。 範圍價錢
派克12-8 RB-B異徑套管3/4英寸x 1/2英寸2800 Psi | AF7GWA 20YZ81 12-8 右後衛黃銅NPT男x NPT女1.125“2800 PSI3 / 4“x 1 / 2”-40度至400度F新台幣1,318元
派克16-8 RB-S異徑套管1英寸x 1/2英寸4900磅| AF7GXB 20ZA06 16-8 RB-S碳素鋼NPT1.375“4900 PSI1英寸x 1/2英寸-20度至450度F新台幣1,308元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

PARKER 12-8 RB-S 異徑襯套 3/4 英寸 x 1/2 英寸 5200 Psi
新台幣1,109元 /單元