扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

PARKER 12 SBU-S分支三通鍍鋅鋼板壓縮x M 3 / 4in | AA9HJR 1DDL1

PARKER 12 SBU-S 分支三通鍍鋅鋼壓縮 x M 3/4 英寸

有現貨
貨號:AA9HJR 型號:12 SBU-S交叉參考:1DDL1

得到它 可能 20, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$3,852 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目男裝三通
基本材料金屬
主體材料鍍鋅鋼
連接類型壓縮x MNPT
最大。 壓力4000 PSI
管道尺寸3機構/ 4“
溫度。 範圍-65度至500度F
管尺寸3機構/ 4“

送貨信息:

船重(kg) 0.41
船高(厘米)3.81
船長(厘米)11.18
船寬(厘米)6.35
HS代碼3917400090
原產地US

產品型號

產品型號管尺寸主體材料壓縮螺紋尺寸連接類型十六進制大小最大。 壓力管道尺寸溫度。 範圍價錢
PARKER 4-4-4 SBU-S分支三通鍍鋅鋼板壓縮x M 1 / 4in | AA9HJL 1DDK4 4-4-4 SBU-S1機構/ 4“鍍鋅鋼-壓縮x MNPT-5000 PSI1機構/ 4“-65度至500度F新台幣1,541元
PARKER 5 SBU-S分支三通鋅鋼壓縮x M 5 / 16in x 1 / 8in | AA9HJM 1DDK5 5個SBU-S5機構/ 16“鍍鋅鋼-壓縮x MNPT-5000 PSI1機構/ 8“-65度至500度F新台幣3,510元
PARKER 6 SBU-S分支三通鋅鋼壓縮x M 3/8英寸x 1/4英寸| AA9HJN 1DDK6 6個SBU-S3機構/ 8“鍍鋅鋼-壓縮x MNPT-5000 PSI1機構/ 4“-65度至500度F新台幣1,253元
PARKER 2 SBU-SS分支三通316不銹鋼壓縮x M 1 / 8in | AA9HJT 1DDL4 2個SBU-SS1機構/ 8“316不銹鋼1 / 8-27壓縮x MNPT-5000 PSI1機構/ 8“-425度至1200度F新台幣8,202元
PARKER 4 SBU-SS分支三通316不銹鋼壓縮x M 1/4英寸x 1/8英寸| AA9HJU 1DDL5 4個SBU-SS1機構/ 4“316不銹鋼1 / 8-27壓縮x MNPT-5000 PSI1機構/ 8“-425度至1200度F新台幣7,686元
PARKER 4-4-4 SBU-SS分支三通316不銹鋼壓縮x M 1/4英寸| AA9HJV 1DDL6 4-4-4 SBU-SS1機構/ 4“316不銹鋼1 / 4-18壓縮x MNPT-5000 PSI1機構/ 4“-425度至1200度F新台幣4,310元
PARKER 6 SBU-SS分支三通316不銹鋼壓縮x M 3/8英寸x 1/4英寸| AA9HJW 1DDL7 6個SBU-SS3機構/ 8“316不銹鋼1 / 4-18壓縮x MNPT-5000 PSI1機構/ 4“-425度至1200度F新台幣3,116元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

PARKER 12 SBU-S 分支三通鍍鋅鋼壓縮 x M 3/4 英寸
新台幣3,852元 /單元