得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 黃銅管件套件 |
主體材料 | 黃銅 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
總長: | 2 9機構/ 64“ |
最高 運營壓力 | 1000 PSI |
最高 工作溫度 | 121度C |
最大。 壓力 | 1000 PSI |
最小 工作溫度 | -53度C |
管道尺寸 | 1機構/ 2“ |
三方圈 | 偽造三通 |
次數 | 母管到母管 |
溫度。 範圍 | -65度至250度F |
螺紋尺寸 | 1機構/ 2“ |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 10.92 |
船長(厘米) | 11.18 |
船寬(厘米) | 10.67 |
HS代碼 | 7412200035 |
原產地 | US |
型號 | 連接類型 | 十六進制大小 | 總長: | 管道尺寸 | 三方圈 | 次數 | 螺紋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207ACBH-2 | 核不擴散條約 | 15機構/ 16“ | 1.5“ | 1機構/ 8“ | 錨固聯軸器 | 母管到公管 | 1機構/ 8“ | 新台幣711元 | |
207ACBHS-2 | 核不擴散條約 | 15機構/ 16“ | 31機構/ 32“ | 5 / 8-18 | 錨固短接 | 母管到公管 | 1機構/ 8“ | 新台幣534元 | |
207ACBH-4 | 核不擴散條約 | 1.125“ | 1.5“ | 1機構/ 4“ | 錨固聯軸器 | 母管到公管 | 1機構/ 4“ | 新台幣594元 | |
207ACBHS-4 | 核不擴散條約 | 1" | 15機構/ 16“ | 3 / 4-16 | 錨固短接 | 母管到公管 | 1機構/ 4“ | 新台幣500元 | |
207ACBH-6 | 核不擴散條約 | 1.25“ | 1 5機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | 錨固聯軸器 | 母管到公管 | 3機構/ 8“ | 新台幣789元 | |
207ACBH-8 | 核不擴散條約 | 1.375“ | 1.5“ | 1機構/ 2“ | 錨固聯軸器 | 母管到公管 | 1機構/ 2“ | 新台幣978元 | |
207ACBH-12 | FNPT × MNPT | 1.5“ | 1.5“ | 3機構/ 4“ | 錨固聯軸器 | 母管到公管 | 3機構/ 4“ | 新台幣2,116元 |